Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handhydraulik mit Hochdruckschlauch im Blechkoffer

Artikel-Nr.: 834700

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834700
Herstellernummer 834700

Beschreibung

Ausführung:

Handhydraulik mit Druckleistung bis ca. 600 bar, mit Hochdruckschlauch (1000 mm lang) und Hydraulik-Zylinder (mit 3/4−16 UNF-Gewinde passend für Zugbolzen Nr. 834070).
Stanzleistung: Für Rund-Blechlocher und Spaltlocher bis ⌀ 80 / Stärke 3 mm / St 37 bzw. bei geringerer Materialstärke und Festigkeit entsprechend größer. Koffer L×B×H: 370×220×150 mm.

Verwendung:

Zur Betätigung von Blechlochern.

Hinweis:

Zum Hydraulikgerät die für die jeweiligen Rund-Blechlocher notwendigen Zugbolzen Nr. 834070 mitbestellen!