Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Scheibenschneider mit 1 Messer, Typ: 200

Artikel-Nr.: 831000 200

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Scheibenschneider
Schneiddurchmesser max. 200 mm
Schneiddurchmesser min. 28 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 831000 200
EAN / GTIN 4251484838153
Herstellernummer U2-1
Hersteller/verantwortliche Person ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Beschreibung

Ausführung:

Blank polierte Prismenschiene mit Maßeinteilung. Messer verstellbar. Mit 2 Messern auch zum Schneiden von Ringen geeignet.

Verwendung:

Zur Herstellung von Dichtungen aus Gummi, Leder, Kunststoff etc.

Ersatzteil:

Ersatzmesser Nr. 831100, Messerhalter Nr. 831200.