{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe Borsten | hell | |
| Material, Stiel | Holz | |
| Oberfläche | natur | |
| Beschichtung | unlackiert | |
| Produktart | Strichzieher | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | Eckig | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| geeignet für | Klebstoffe; Lacke | |
| Einsatzbereich | Lackieren; Spezialanwendung | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 82600610 | |
| EAN / GTIN | 4013307813903 | |
| Herstellernummer | 82600610 | |
| L-Nummer | L01876 100254 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |