Extracteur de course Natural60 beige. Poils plats-ovales, virole en fer blanc et manche long en bois dur non peint. Pour toutes les peintures et vernis ainsi que les adhésifs. Surtout pour les travaux de réparation de toutes sortes et pour tracer des

Réf.: 82600610
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur soies aspect clair
Matériau, manche bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit brosses à tableau
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Pour Colles; peinture
Domaine d’utilisation application spéciale; vernissage
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 82600610
EAN / GTIN 4013307813903
Réf. fabricant 82600610
Article hors catalogue L01876 100254
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Si des lignes droites sont tracées dans le cadre d’un travail préliminaire ou si des travaux de retouche doivent être effectués par la suite, de petits pinceaux tels que des extracteurs de course et des pinceaux universels aident. Pour le traitement de re