• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schneidkopf mit Backen, Gewindeart: R1.1/4

Artikel-Nr.: 820650 R1.1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart R1.1/4
Aufnahme-⌀ des Schneidkopfes 63,5 mm
Produktart Schneidkluppe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 820650 R1.1/4
EAN / GTIN 4044942047637
Herstellernummer 479206 A
Hersteller/verantwortliche Person ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Beschreibung

Passend für:

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Nr. 820300 / 820310.

Passend für:

Ratschenarm: Gr. C 1.1/4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb