• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Cabeça de corte com mandíbulas, Tipo de rosca: R1.1/4

N.º do artigo: 820650 R1.1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de rosca R1.1/4
⌀ do alojamento da cabeça de corte 63,5 mm
Tipo de produto Tarraxa

Identificação e classificação

Número do artigo 820650 R1.1/4
EAN/GTIN 4044942047637
Número do fabricante 479206 A
Fabricante/responsável ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descrição

Indicado para:

Torneiras de roquete n.º 820300 / 820310.

Indicado para:

Braço de roquete: Tam. C 1.1/4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados