Kunststoffrohrschere mit integriertem Wellrohrschneider, für ⌀ bis: 26mm

Artikel-Nr.: 819750 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ⌀ bis 26 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 819750 26
EAN / GTIN 4045197978738
Herstellernummer 819750 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Magnesium-Druckguss mit 4 nadelgelagerten Führungsrollen und ergonomischen, gummierten Griffen. Automatischer Klingenrückzug. Integrierter Schutzwellrohrschneider ermöglicht ein Schneiden des Schutzwellrohres (18-35 mm) ohne das innere Rohr zu beschädigen. Mit 4 dreischneidigen Klingen. Alle Klingen haben eine PTFE-Antihaftbeschichtung.

Ersatzteil:

Ersatzmesser finden Sie unter Nr. 819755 und Ersatzklingen Wellrohrschneider unter Nr. 819756.