Rohrabschneider DP50 für HT-Rohre, Typ: 1

Artikel-Nr.: 818190 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-Außen-⌀ 40 mm
Länge 202 mm
Gewicht 294 g
geeignet für Rohrmaterial VA; Aluminium; Messing; Kupfer
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Herstellernummer 90 23 01 BK
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugkorpus aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Werkzeuglos wechselbare Wendeklinge aus hochwertigem Kugellagerstahl. Optimale Rohrführung und leichtes Schneiden durch gleitgelagerte und selbsteinstellende Rollen. Durch die abgefederte Schneidklinge ist kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig.

Vorteil:

Ein Werkzeug, zwei Funktionen, drei Durchmesser. Gängige Kunststoff-Abwasserrohre leicht und sauber trennen und anfasen in einem Arbeitsschritt. Glatter Schnitt: Kein Nachstellen, kein Entgraten und verminderte Gefahr von Verstopfungen oder Schädigung der Dichtung.

Verwendung:

Schneidet HT und viele andere Kunststoffrohre mit ⌀ 32, 40 oder 50 mm und einer Wandstärke bis 2,4 mm. Leichtes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle. Nach oder Feinschnitt ab ca. 10 mm Abschnittslänge möglich.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 818191 Gr. 1 und Ersatz-Schnellwechselachse Nr. 818192 Gr. 1.