Rollgabelschlüssel, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 814001 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 178 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 100 mm
maximale Schlüsselweite 13 mm
ganze Länge 4 Zoll
Maulstellung 22 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet und gehärtet
funkenfrei nein
Skalierung ja
Griffhülle nein
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 814001 100
EAN / GTIN 4062406072049
Herstellernummer 814001 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T-Profilschaft. Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.
Rollgabelschlüssel verchromt.