Rollgabelschlüssel mit Griffhülle, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 813961 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
776 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

mit Ratschenfunktion nein
mit Skalierung ja
Schlüsselweite max. 13 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Funkenfrei nein
Eigenschaften Griff rutschhemmend
Produktart Rollgabelschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche gehärtet; verchromt
Länge gesamt 100 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674
Herstellernummer 813961 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T-Profilschaft. Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.
Mit rutschhemmender Griffhülle.
Rollgabelschlüssel verchromt.