Zangenschlüssel, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 813702 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 22 mm
Spannweite 0 mm - 40 mm
ganze Länge 180 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813702 180
EAN / GTIN 4003773084273
Herstellernummer 86 01 180
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Zangenschlüssel atramentiert, Griffe mit Kunstoff überzogen.
Parallel geführte, glatte Greifbacken.
Gelaserte Skala (Vorderseite metrisch und Rückseite zöllig), ermöglicht vorab die Einstellung der Schlüsselweite.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.