Zangenschlüssel, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 813700 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maullänge 13 mm
Spannweite 0 mm - 21 mm
ganze Länge 100 mm
Produktart Zangenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813700 100
EAN / GTIN 4003773087281
Herstellernummer 86 04 100
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Parallel geführte, glatte Greifbacken; verchromte Ausführung.
Rastenverstellung durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.
Zangenschlüssel verchromt, Griffe aufgeprägte rauhe Oberfläche. Einhändige, druckknopflose Feinverstellung durch Anschieben.

Verwendung:

Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.

Hinweis:

Schonbacken unter Nr. 813725 erhältlich.