• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bithalter ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 210 mm

Artikel-Nr.: 811BML
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 811BML
EAN / GTIN 4000896259243
Herstellernummer 811BML
L-Nummer L60330 103432
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskant-Klinge
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: mattverchromt
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Für Handbetätigung