Soporte de broca ∙ 1/4 pulgadas (6,3 mm) Hexágono hueco ∙ 210 mm

Número de artículo: 811BML
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 811BML
EAN / GTIN 4000896259243
Número del fabricante 811BML
Número L L60330 103432
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Hoja hexagonal
  • Con imán para sostener bits de forma segura
  • Mango antideslizante HAZET de 3 componentes - para transmisión de fuerza alto
  • Superficie: con cromado mate
  • salida de velocidad: 1/4 pulg. (6,3 mm) hexagonal hueco
  • Dimensiones / longitud: 210 mm
  • Longitud l1: 100 mm
  • Para la operación manual