• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Bithalter 132.5 mm Sechskant 6,3 (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 810BH
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810BH
EAN / GTIN 4000896217175
Herstellernummer 810BH
L-Nummer L60140 4685

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt
  • Perfekte Ergänzung zu HAZET Bit Sätzen
  • Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
  • Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 132.5 mm
  • Länge l1: 22.5 mm