• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher 1.2 x 6.5 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 810-65
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810-65
EAN / GTIN 4000896205158
Herstellernummer 810-65
L-Nummer L60140 4228

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufhängeloch im Griff
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 6.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 265 mm
  • Länge l1: 150 mm