• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador ∙ Perfil de ranura ∙ 265 mm

Número de artículo: 810-65
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810-65
EAN / GTIN 4000896205158
Número del fabricante 810-65
Número L L60140 4228

Descripción

Descripción:

  • Agujero pasante en la empuñadura
  • Hoja redonda
  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Superficie: hoja cromada mate, punta pavonada
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 1.2 x 6.5 mm
  • Dimensiones / longitud: 265 mm
  • Longitud l1: 150 mm