• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Tyrolit Sägeschärfschleifscheibe 200x4x32 mm SA80 L5 V gerade Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 804945
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung Tyrolit Sägeschärfschleifscheiben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 804945
EAN / GTIN 9003178049452
Herstellernummer 804945
L-Nummer L50140 378
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen.
  • Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet.
  • Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150350 mm.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Max. RPM: 6050rpm
  • Spezifikation: SA 80 L5 VN-M OD /63
  • Abmessung: D x T x H = 200 x 4 x 32

Vorteil:

  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Verwendung:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Sägeschärfscheiben

Hinweis:

  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen