• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung (1 Paar)

Artikel-Nr.: 8018600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8018600
EAN / GTIN 4036976105711
Herstellernummer 8018600
L-Nummer L60160 6436

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen für die Abziehvorrichtung No. 1.38

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M18x1,5
  • für Abziehvorrichtung: 1.38/3
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein