• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extensión (1 par)

Número de artículo: 8018600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8018600
EAN / GTIN 4036976105711
Número del fabricante 8018600
Número L L60160 6436

Descripción

Descripción:

Prolongaciones para el utensilio extractor No. 1.38

Característica:

  • Rosca de conexión: M18x1,5
  • para extractor: 1.38/3
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no