• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitswinterstiefel (Form C) JONTE High ESD S3S, Größe 44

Artikel-Nr.: 78691-44
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie JONTE
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 44
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Cordura; Nubukleder; Rindleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Metallfrei
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3
Verschluss Reißverschluss; Senkel
Eigenschaft Schuh Kälteschutz; gefüttert; metallfreie Sohle
Material Innenfutter Textil
Schaftausführung Hoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 78691-44
EAN / GTIN 4030839251782
Herstellernummer 78691-44
L-Nummer L00790 1865
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  • Warmfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
  • PU-Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
  • Extra weite Passform
  • Metallfreie Ausstattung
  • Kombination: Schnürung und Reißverschluss