Hartmetall-Betonbohrer-Satz, Anzahl Bohrer: 5

Artikel-Nr.: 786081 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Bohrer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 4 mm
Durchmesser Schaft 4 mm
Schneidendurchmesser, min. 4 mm
Schneidendurchmesser, max. 10 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norm DIN 8039, ISO 5468
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 786081 5
EAN / GTIN 4058546404420
Herstellernummer 4932480157
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zähharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.
Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.
Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik.
Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Inhalt:

Bohrer Nr. 786001: je 1 St. Gr. 4; 5; 6; 8; 10