Hartmetall-Betonbohrer, ⌀: 3mm

Artikel-Nr.: 786001 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidendurchmesser, min. Dc min.
3 mm
Länge gesamt L
60 mm
Nutzlänge L1
30 mm
Anzahl Schneiden Z
2
Schneidstoff
HM
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Aufnahmeform
glatter Schaft
Durchmesser Schaft DS
3 mm
Länge Schaft LS
30 mm
Kühlschmierstoff
nein
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc
30 mm
Drallrichtung
rechts
Schnittstelle
Trennstelle 1
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norm
DIN 8039, ISO 5468
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Produktart
Vollbohrer
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 786001 3
EAN / GTIN 4058546404086
Herstellernummer 4932480123
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zähharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.
Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.
Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik.
Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.