{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 60 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 30 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standartas | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 786001 3 | |
| EAN / GTIN | 4058546404086 | |
| Gamintojo numeris | 4932480123 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de |