{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ | 3 mm | |
| Material de corte | HM | |
| Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão | |
| Haste | Haste cilíndrica | |
| Comprimento de trabalho | 30 mm | |
| Comprimento total | 60 mm | |
| ⌀ da haste | 3 mm | |
| Tipo de produto | Broca para pedra |
| Número do artigo | 786001 3 | |
| EAN/GTIN | 4058546404086 | |
| Número do fabricante | 4932480123 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |