• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsstiefel SENSATION XX10 Mid ESD S3S, Größe 41

Artikel-Nr.: 769901-41
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SENSATION
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Größe EU 41
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Nubukleder; Textil
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Metallfrei
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht nein
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip nein
Schutzklasse S3
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh metallfreie Sohle
Schaftausführung Mittelhoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769901-41
EAN / GTIN 4030839349786
Herstellernummer 769901-41
L-Nummer L00790 3415
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • Extra Senkel beiliegend

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit