• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckumschaltknarre 1/2″ SE 14x18

Artikel-Nr.: 7687580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7687580
EAN / GTIN 4002805748022
Herstellernummer 7687580
L-Nummer L60160 115
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Geschmiedet
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Stiftsicherung
  • Feinverzahnung
  • Rückschwenkwinkel 7°
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 14 x 18 mm
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Dauerbelastbarkeit: 1/2″ = 340 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 47 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 47,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 28,8 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 28,8 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 7,2 °
  • Stichmass [metrisch]: 25,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein