carraca reversible 1/2″ SE 14x18

Número de artículo: 7687580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 7687580
EAN / GTIN 4002805748022
Número del fabricante 7687580
Número L L60160 115
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 14x18
Ángulo de retorno 7°
Capacidad de carga continua de 1/2″ a 340 N·m
Capacidad de carga continua de 3/4″ a 400 N·m

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Capacidad de carga continua: 1/2″ = 340 Nm
  • Anchura total [mm]: 47 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 47,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 28,8 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 28,8 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7,2 °
  • Tamaño de puntada [métrico]: 25.0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no