{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Řada | NELSON XXG | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Černá | |
| Velikost EU | 45 | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Svrchní materiál | Cordura; Kůže Nubuk | |
| Materiál podrážky | Polyuretan (PU); guma | |
| Protiskluzové | ja | |
| Ochranná špička | ano | |
| Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou | Plast | |
| Podrážka odolná proti prošlápnutí | ano | |
| Materiál bezpečnost proti prošlápnutí | Bez kovu | |
| Uzavřená oblast paty | ja | |
| Odolnost podrážky proti palivu | ja | |
| Antistatické vlastnosti | ja | |
| Absorpce energie v oblasti paty | ja | |
| Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut | ja | |
| Vodotěsnost | nein | |
| Profilovaná podrážka | ja | |
| Podrážka vhodná na žebříky | ne | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Vlastnost boty | s podšívkou | |
| Materiál vnitřní podšívka | Textil | |
| Provedení stopky | Středně vysoké | |
| Druh produktu | Holínky |
| Artikelnummer | 768681-45 | |
| EAN / GTIN | 4030839357064 | |
| Herstellernummer | 768681-45 | |
| L-Nummer | L00790 3909 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |