{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schutzklasse | S3 | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 38 | |
| Farbe | schwarz / lime | |
| Produktart | Sicherheitsstiefel |
| Artikelnummer | 768151-38 | |
| EAN / GTIN | 4030839322017 | |
| Herstellernummer | 768151-38 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |