{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ALESSIO | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 48 | |
| Produktart | Sicherheitsstiefel |
| Artikelnummer | 767541-48 | |
| EAN / GTIN | 4030839226841 | |
| Herstellernummer | 767541-48 | |
| L-Nummer | L00790 101287 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |