Ideal-Blechschere, links schneidend, ganze Länge: 240mm

Artikel-Nr.: 766200 240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 240 mm
Länge Schneiden 24 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 766200 240
EAN / GTIN 4010220010976
Herstellernummer D17ASSL
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
Microverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl-S (HRC 60 − 62), geschmiedete Vollstahlschenkel mit Abgleitschutz.
Schneidleistung: Bleche bis 2,0 mm, V2A-Bleche bis 1,5 mm.
  • Optimierte Schneidfase für verbesserten Blechablauf .
  • Reduzierter Öffnungswinkel der Griffe und Schneidenverlängerung zum Gelenk bewirken geringeren Kraftaufwand beim Schneiden.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.