• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitswinterstiefel (Form C) JOSCHI BOA® GTX® ESD S3S WR, Größe 38

Artikel-Nr.: 76541-38
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie JOSCHI
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 38
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Rindleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Aluminium
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Metallfrei
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip nein
Schutzklasse S3
Verschluss Drehverschluss
Eigenschaft Schuh Kälteschutz
Schaftausführung Hoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 76541-38
EAN / GTIN 4030839321676
Herstellernummer 76541-38
L-Nummer L00790 102916
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
  • PU-Spitzenschutz
  • Aluminiumkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
  • Extra weite Passform
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "JOSCHI" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb