{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TILL | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 46 | |
| Produktart | Sicherheitsstiefel |
| Artikelnummer | 761191-46 | |
| EAN / GTIN | 4030839189528 | |
| Herstellernummer | 761191-46 | |
| L-Nummer | L00790 589 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |