Wasserpumpenzange, funkenfrei, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 759737 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Spannweite für Sechskant 40 mm
Spannweite für Rohre 1.1/2 Zoll
Norm ISO 8976
Werkstoff Kupfer-Beryllium
funkenfrei ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Herstellernummer EC2500B

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Ampco-Legierung, korrosionsfest und antimagnetisch.
Mit Griffhüllen.

Norm:

ISO 8976

Werkstoff:

Kupfer-Beryllium