Rückschlagfreier Vorschlaghammer, Hammerkopf-⌀ (mm) / Gewicht (kg): 80/4

Artikel-Nr.: 755400 80/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) / Gewicht (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 80 mm
Serie SUPERCRAFT
Kopflänge mit Einsätzen 200 mm
Schlagflächen-⌀ der Einsätze 80 mm
Stiellänge 800 mm
Gesamtlänge 880 mm
Gewicht 4,41 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel Hickoryholz
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Herstellernummer 3366.081
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper. Mit Stiel aus 1a-Hickoryholz.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910; Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 755140.