Rückschlagfreier Hammer mit Stahlrohrstiel, Hammerkopf-⌀: 35mm

Artikel-Nr.: 754900 35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 273 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 35 mm
Serie SUPERCRAFT
Kopflänge mit Einsätzen 110 mm
Gesamtlänge 295 mm
Gewicht 0,69 kg
Werkstoff Gehäuse Stahlrohr
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, hart
Werkstoff Stiel Stahlrohr
Oberfläche Pulverlackbeschichtung
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754900 35
EAN / GTIN 4030618301691
Herstellernummer 3377.035
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit auswechselbaren Einsätzen aus bestem, verschleißfestem Nylon. Rückschlagfrei durch Stahlkugeln im Hammerkörper.
Stahlrohrstiel mit ölfestem Gummigriff.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon siehe Nr. 754910.