Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 754700 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 22 mm
Kopflänge mit Einsätzen 75 mm
Stiellänge 250 mm
Gesamtlänge 270 mm
Gewicht 0,167 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß
Werkstoff Stiel Hickoryholz
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754700 22
EAN / GTIN 7610733003433
Herstellernummer 300.1

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).
Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.
Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.
Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.