SIMPLEX-Schonhammer Nylon-Einsatz, weiß, für Hammerkopf-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 753750 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Cremeweiß
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Durchmesser 50 mm
Farbe weiß
Produktart Schlageinsatz
Anzahl 1
Material Nylon
Eigenschaften absplitterfrei; fettbeständig; verschleißfest; werkstückschonend; widerstandsfähig; ölbeständig
Härte hart
Form Schlagfläche rund
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 753750 50
EAN / GTIN 4030618301196
Herstellernummer 3208.050
Hersteller/verantwortliche Person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Verwendung:

Nylon-Einsatz, hart, bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Verschleißfest, widerstandsfähig und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Zudem ist er öl- und fettbeständig.