Martillo blando SIMPLEX, inserto de nailon, blanco, para ⌀ cabeza de martillo: 50mm

Número de artículo: 753750 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco Blanco crema
Serie SIMPLEX-Schonhammer
Diámetro 50 mm
Color blanco
Tipo de producto boca de impacto
Cantidad 1
Material nailon
Características No daña la pieza de trabajo; No se astilla; Resistencia al desgaste; Resistente; resistente a la grasa; resistente al aceite
Dureza duro/a
Forma superficie de impacto forma redonda
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 753750 50
EAN / GTIN 4030618301196
Número del fabricante 3208.050
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Aplicación:

Inserto de nailon, duro, que ofrece excelentes propiedades de impacto y garantiza la máxima resistencia con la máxima durabilidad. Resistente al desgaste, duradero y no se astilla incluso a temperaturas negativas. También es resistente al aceite y la grasa.