Schlosserhammer mit 3K-Stiel, Gewicht ohne Stiel: 300g

Artikel-Nr.: 750450 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 300 g
Stiellänge 300 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Herstellernummer 2100/300G
Hersteller/verantwortliche Person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italien, www.osca.it

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Mit unzerbrechlichem 3K-Stiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente), angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Stielschutzhülse.
Vorteil: unzerbrechlich, ergonomisch, rutschfest, vibrationsfrei und gelenkschonend.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.