Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, Gewicht ohne Stiel: 50g

Artikel-Nr.: 750100 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht ohne Stiel (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 50 g
Stiellänge 250 mm
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 750100 50
EAN / GTIN 4016134502897
Herstellernummer 5039030050
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Hickorystiel geschweifte Form, lackiert.
Hammerkopf gesenkgeschmiedet und maßgenau geschliffen. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Kopf lackiert, Bahn und Pinne blank.
Ab Gr. 200 mit Stielschutzhülse aus Stahl.

Norm:

Hammerkopf nach DIN 1041.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752200, für Gr. 50 unter Nr. 751700 250 und für Gr. 100 unter Nr. 751700 260 erhältlich.