Hickory-Hammerstiel mit Ringkeil, Stiellänge: 280mm

Artikel-Nr.: 752200 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stiellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 280 mm
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 752200 280
EAN / GTIN 4016134701993
Herstellernummer 7900538001
Hersteller/verantwortliche Person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beschreibung

Passend für:

Schlosserhammer Nr. 750100 mit Stahl-Stielschutzhülse.

Passend für:

Nr. 750100 mit Gewicht: 200 g

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750100 Gr. 50 / 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 250 / 260.