• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splintentreiber, mit Achtkant-Schaft

Artikel-Nr.: 750.3
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 750.3
EAN / GTIN 7610733005260
Herstellernummer PB 750.3
L-Nummer L60060 1570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Splintentreiber, Austreiber, achtkant
  • für sicheres Aus- oder Durchtreiben von Nieten, Stiften, Bolzen oder Verbindungselementen
  • zylinderförmiger Dorn von höchster Härte und Zähigkeit, äusserst strapazierfähig
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • aus Achtkantstahl, für sicheres Handhaben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Dorndurchmesser: 3 mm
  • Ganze Länge: 125 mm
  • Schaftstärke bei Achtkant-Schlagwerkzeugen: 8 mm
  • Zylindrische Länge: 30 mm