Chasse-goupilles, octogonaux

Réf.: 750.3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 750.3
EAN / GTIN 7610733005260
Réf. fabricant PB 750.3
Article hors catalogue L60060 1570

Description

Description:

  • Chasse-goupilles, extracteur, octogonal
  • pour l’extraction fiable de rivets, vis, boulons ou éléments de fixation
  • bout cylindrique de dureté et robustesse maximales, extrêmement résistant
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • en acier octogonal, pour un maniement plus sûr
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre du mandrin: 3 mm
  • Épaisseur de tige pour les outils à frapper octogonaux: 8 mm
  • Longueur cylindrique: 30 mm
  • Longueur totale: 125 mm