Splintentreiber-Satz im Kunststoffhalter, Normalqualität, Anzahl Splintentreiber: 6

Artikel-Nr.: 747200 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Splintentreiber Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Splintentreiber 6
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Herstellernummer 425 170 09
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher ⌀ 0,05 − 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Werkstoff:

Normalqualität aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert.

Inhalt:

je 1 Splintentreiber: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm