{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HANNAH XXTL BOA® | |
| Herstellerbezeichnung | HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Größe EU | 39 | |
| Geschlecht | Damen | |
| Norm | EN ISO 20345 | |
| Obermaterial | Mikrofaser | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Metallfrei | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | ja | |
| antistatische Eigenschaften | ja | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ja | |
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten | ja | |
| Wasserdicht | ja | |
| profilierte Laufsohle | ja | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Eigenschaft Schuh | herausnehmbares Fußbett; lederfrei; metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Artikelnummer | 742561-39 | |
| EAN / GTIN | 4030839281536 | |
| Herstellernummer | 742561-39 | |
| L-Nummer | L00790 3700 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |