{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 1021 | |
| Farbton, gelb | Rapsgelb | |
| beschriebenes Teil | Deckel; Deckel | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| für Säcke | 130 l | |
| Produktart | Abfallsammler | |
| Form | rechteckig | |
| Material | Metall | |
| Oberfläche | verzinkt |
| Artikelnummer | 738672 | |
| EAN / GTIN | 4250560519184 | |
| Herstellernummer | 738672 | |
| L-Nummer | L00760 100465 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |