Contenedor de residuos doble con patas metálicas y tapa de plástico amarilla y negra

Número de artículo: 738672
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color RAL RAL 1021
Color, amarillo Amarillo colza
Pieza descrita Deckel; Deckel
Color amarillo; negro
Para sacos 130 l
Tipo de producto Colector de residuos
Forma forma rectangular
Material metal
Superficie galvanizado/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 738672
EAN / GTIN 4250560519184
Número del fabricante 738672
Número L L00760 100465
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Contenedor de residuos con tapa abatible. Estructura de tubo de acero galvanizado. Apto para bolsas de basura y sacos de residuos con un volumen de entre 20 y 130 litros. Se monta en un santiamén y ocupa poco espacio.