• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 1A1R 100x1x20 1-5 D151 C100 B

Artikel-Nr.: 73837
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 73837
EAN / GTIN 9009010738379
Herstellernummer 73837
L-Nummer L50140 104185
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Diamant-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Hartmetall.
  • Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden.
  • Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Spezifikation: 1 - 5
  • Abmessung: D x T x H = 100 x 1 x 20

Vorteil:

  • Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

Verwendung:

  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Werkstoff:

  • Hartmetall

Passend für:

  • Stationäre Trennmaschinen

Hinweis:

  • Diamant-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf Hartmetall
  • Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen